アンセル
アンセルの クリーンルーム用手袋
アンセルの ニトリル クリーンルーム用手袋
CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド(10双入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
サイズ
7.5インチ
サイズ(inch)
7.5
注文コード
10882445
品番
737017.5 (1ハコ=1フクロ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。
サイズ
7.5インチ
材質
ネオプレンゴム
全長(cm)
29.5
色
グリーン
トラスコ品番
787-1708
質量(g)
279
規格
ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり
サイズ(inch)
7.5
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
19.0
粉有無
なし
関連資料:
(1.08MB)
(0.12MB)
(0.39MB)