アンセル
アンセルの クリーンルーム用手袋
アンセルの 天然ゴム クリーンルーム用手袋
CR用滅菌手袋 アキュテックウルトラクリーン(10双入)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
10882488
品番
91-210-7.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
JIS T 8116適合品です。
異物量、イオン抽出量を追求したラテックスグローブです。
材質
ネオプレンゴム
トラスコ品番
787-1856
サイズ
7.0インチ
質量(g)
180
サイズ(inch)
7
色
ナチュラル
規格
ISO9002認証取得工場製、AQL(合格品質水準):1.5M、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)
全長(cm)
28.0
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
17.8
滑り止め効果
あり
粉有無
なし
関連資料:
(1.08MB)
(0.12MB)
(0.5MB)
商品説明動画
株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
参考になった