※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工
日東電工の 文房具
日東電工の 事務用テープ
日東電工の セロハンテープ
包装用個装・内装セロハンテープ No.29 18mm×35m 10巻入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
10883644
品番
29-18 (10ポンイリ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。
用途
軽包装用
トラスコ品番
816-0183
材質
基材:セロハン、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
18
厚さ(mm)
0.05
色
透明
質量(g)
500
長さ(m)
35
基材
セロハン
テープ種類
大巻
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
20
引張強度(N/10mm)
38.3
粘着力(N/mm)
4.6