※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マークテック
マークテックの 洗浄剤スプレー
マークテックの ブレーキ・パーツクリーナ
脱脂洗浄剤 スーパークリーン ST 450型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24本)
注文コード
10883863
品番
C020-0084002
参考基準価格(税別)
¥34,320
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
工業用脱脂洗浄剤です。
グリース・油汚れを素早く洗浄します。
用途
脱脂洗浄剤
トラスコ品番
120-4193
容器
エアゾール缶
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性