※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マークテック
マークテックの 洗浄剤スプレー
マークテックの ブレーキ・パーツクリーナ
脱脂洗浄剤 スーパークリーン STジャンボ 600型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(530g×24本)
注文コード
10883872
品番
C020-0084006
参考基準価格(税別)
¥50,880
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
工業用脱脂洗浄剤です。
グリース・油汚れを素早く洗浄します。
用途
脱脂洗浄剤
トラスコ品番
120-4191
容器
エアゾール缶
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.4L
危険物の性状
非水溶性