※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本サニパック
日本サニパックの ラップ・消耗品・食品包材
日本サニパックの ポリ袋・ジッパー付き袋
日本サニパックの 食品用ポリ袋・OPP
KS02ン保存袋箱入り60枚半透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(24個)
注文コード
10884283
品番
KS02-HCL
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
箱型タイプの保存袋シリーズです。
厚さ(mm)
0.01
色
半透明
用途
食品保存、小物類の整理等に
トラスコ品番
496-5795
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
質量(g)
100.2
タイプ
マチ付
縦(mm)
350
横(mm)
250(160)