※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイオン
カネフィールFDY 500mm 公称精度5μm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(25個)
注文コード
10884895
品番
FDY-Y05W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。
用途
水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にも
ろ過精度(μm)
5
トラスコ品番
805-2413
材質
PP・PE
長さ(mm)
500
質量(g)
310
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
60
最高使用温度(℃)
60
推奨交換差圧(MPa)
0.2
注意
※フィルターが、ハウジングにしっかりセットされていることを確認してから、ご使用ください。
※フィルターは、耐圧、耐熱、交換差圧を守ってご使用ください。