※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東芝ライテック
東芝ライテックの 蛍光灯
東芝ライテックの 一般直管蛍光灯
蛍光ランプメロウ5
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(25個)
注文コード
10885078
品番
FLR40S・EX-L/M-H
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
電球の種類
蛍光ランプ
トラスコ品番
807-1153
種別
40形
消費電力(W)
40
口金
G13
光色
電球色
グリーン購入法
適合