※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

万能コイルキーホルダーイエロー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード10885193 品番BKS10YE
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

特殊形状記憶ロープにより伸縮に富み、伸び弛みしない多目的キーホルダーです。
着脱式静電気除去プレート付です。
通常時約20cmが約160cmまで伸びる。
除電プレートに触れる事で静電気を除去。

イエロー 用途静電気除去・交通に トラスコ品番852-1625 材質コイル:ウレタン、フック:鉄、除電シート:アクリル、プレート:PVC、鉄、ウレタン、PVC 幅(mm)200 高さ(mm)7 質量(g)25 奥行(mm)7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする