※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペール用ゴミ袋45L透明(0.02) 30枚

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード10885333 品番P-5C-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

45Lペール用薄手透明のゴミ袋です。META(メタロセン)配合品です。

容量(L)45 透明 厚さ(mm)0.020 トラスコ品番135-0936 材質LLDPE(低密度ポリエチレン)+META(メタロセン) 質量(g)519.7 入数(枚)25 寸法(横×縦)(mm)650×800

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする