※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SOSキーホルダー ピンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード10885358 品番SO-7 P(ピンク)
参考基準価格(税別)¥18,750 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高輝度反射材が車などのライトを反射して光って知らせます。
笛で助けを呼んだり合図したりできます。
キーホルダータイプなのでバックやカバンに着けて使用できます。

用途交通安全用品・災害対策用品に 仕様全国防犯協会連合会推薦692号・全日本交通安全協会認定第0710007号 トラスコ品番135-6382 材質本体:PVC、笛:真鍮、フック:鉄 幅(mm)39 ピンク 高さ(mm)8 質量(g)25 奥行(mm)107
注意
※ご注文時必ず色をご指定下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする