※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マークテック
マークテックの 洗浄剤スプレー
マークテックの ブレーキ・パーツクリーナ
脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FTジャンボ 840型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(690g×30本)
注文コード
10885805
品番
C020-0083001
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
工業用脱脂洗浄剤です。
グリース・油汚れを素早く洗浄します。
長時間使えるロングライフ設計なのでコスト削減に効果的です。
用途
脱脂洗浄剤
トラスコ品番
120-4189
容器
エアゾール缶
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200