※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャンディノブボルト M6×40 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード10885902 品番C3-M6X40-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

キャンディーの形をしたノブです。

用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0284 材質(本体)ASA樹脂 種類キャンディ形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM6 取付長(mm)40 材質(取付部)SUS

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする