※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PICUS(大洋精工)
PICUS(大洋精工)の のこぎり
PICUS(大洋精工)の のこぎり本体
PICUS(大洋精工)の 糸鋸
ダイヤノコ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
注文コード
10886076
品番
DS-178D (フリーウェイ)
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
金属、タイル、ガラス用 曲線切り可能です
全長(mm)
285
用途
鉄、ガラス、タイル等の切断
付属品
予備スパイラル刃1本
トラスコ品番
851-1038
材質
スチール、樹脂
質量(g)
184
フレーム奥行(mm)
127
注意
※保護メガネ、手袋。