※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タチカワ
タチカワの リベッター/ナッター/タッカー
タチカワの ハンドタッカー
タチカワの ハンドタッカー関連品
ステープル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(30ケース)
注文コード
10886112
品番
H-1204 (5000ボンイリ)
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
足長(mm)
4
肩幅(mm)
12
トラスコ品番
828-1028
適合機種
AH1212※タッカー要改造
材質
鉄(軟鋼線材)/メッキ
質量(kg)
0.46