※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タチカワ
タチカワの リベッター/ナッター/タッカー
タチカワの ハンドタッカー
タチカワの ハンドタッカー関連品
ステープル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
10886137
品番
H-1206 (5000ボンイリ)
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
足長(mm)
6
肩幅(mm)
12
トラスコ品番
828-1030
適合機種
AH1212
材質
鉄(軟鋼線材)/メッキ
質量(kg)
0.55