※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステープル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30個) 注文コード 10886155 品番 H-1210 (5000ボンイリ)
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
足長(mm)10 肩幅(mm)12 トラスコ品番828-1032 適合機種AH1212AH1220 材質鉄(軟鋼線材)/メッキ 質量(kg)0.72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする