※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

笛付反射キーホルダー薔薇パールピンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード10886234 品番FHKR60PP
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

薔薇型反射材に笛が付いたキーホルダー。
高輝度反射材が車等のライトを反射して光って知らせます。
笛で助けを呼んだり合図したり出来ます。
キーホルダータイプなのでバックやカバンに着けて使用出来ます。

用途交通安全用品・災害対策用品に トラスコ品番852-1629 材質本体:PVC、笛:真鍮、フック:鉄、鉄、真鍮 幅(mm)50 パールピンク 高さ(mm)50 質量(g)10 奥行(mm)8 色(反射板)シルバー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする