※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の 洗浄剤スプレー
横浜油脂工業(Linda)の ブレーキ・パーツクリーナ
BPZSJ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
注文コード
10886532
品番
CB12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
836-4967
色
透明
容量(mL)
840
質量(g)
760
危険等級
U
アズワン品番
64-9077-43
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
840mL
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
高性能パーツクリーナー|BPZSJ
参考になった