※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の ハンドクリーナー・石鹸用品
BPZα
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
注文コード
10886548
品番
CB10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
853-6127
質量(g)
550
主成分
炭化水素系溶剤、アルコール系溶剤、噴射剤
危険等級
U
アズワン品番
64-9077-42
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
600mL
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません