※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

不織布保護服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30個) 注文コード 10886566 品番 HH-2L CASE
参考基準価格(税別)¥42,360 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
サイズ2L トラスコ品番722-2947 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(PP)不織布 質量(g)215 機能粉体防護

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする