※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京メディカル
東京メディカルの 防護服・保護服・特殊服
東京メディカルの 使い捨て防護服
不織布保護服
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
10886593
品番
HH-M CASE
参考基準価格(税別)
¥42,360
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サイズ
M
トラスコ品番
722-2971
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン(PP)不織布
質量(g)
185
機能
粉体防護