※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の エプロン
オカモト[安全靴・作業靴]の 食品加工・水産現場用エプロン
ウレタンエプロン胸付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
注文コード
10886688
品番
785M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
耐久性の高いウレタンを使用しています。
色
ホワイト
用途
食品加工、水産加工その他の水を使用する作業
トラスコ品番
808-1243
材質
ウレタンゴム(PU)
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
200
タイプ
胸付
幅(cm)
90
着丈(cm)
110