※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレタンエプロン腰下

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード10886697 品番785K
参考基準価格(税別)¥195,540 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

耐久性の高いウレタンを使用しています。

ホワイト 用途食品加工、水産加工その他の水を使用する作業 トラスコ品番808-1242 材質ウレタンゴム(PU) 厚さ(mm)0.2 質量(g)155 タイプ腰下 幅(cm)90 着丈(cm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする