エマソフトエプロン胸付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード10886706 品番786M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

柔らかな風合いのエコロジータイプです。

ホワイト 用途食品加工、水産加工その他の水を使用する作業 トラスコ品番808-1245 材質ポリオレフィン(PO) 厚さ(mm)0.2 質量(g)200 タイプ胸付 幅(cm)90 着丈(cm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする