※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の エプロン
オカモト[安全靴・作業靴]の 食品加工・水産現場用エプロン
ニュー半タッチエプロン胸付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
注文コード
10886724
品番
781M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
装着は、ゴムをS字フックにかけるだけの手軽さです。
色
ホワイト
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
用途
食品加工、水産加工その他の水を使用する作業
仕様
ゴムS字フック
トラスコ品番
808-1237
種別
エプロン
厚さ(mm)
0.35
質量(g)
340
タイプ
胸付
幅(cm)
90
着丈(cm)
110