※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の エプロン
オカモト[安全靴・作業靴]の 耐熱・耐切創エプロン
レザーエプロン胸付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
10886767
品番
787K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
色
紺
トラスコ品番
808-1248
種別
エプロン
材質
ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)
0.75
質量(g)
240
幅(cm)
63
着丈(cm)
85