オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の エプロン
オカモト[安全靴・作業靴]の 食品加工・水産現場用エプロン
防水耐油エプロン腰下
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
注文コード
10886794
品番
783K
参考基準価格(税別)
¥221,100
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ハードな作業に適した耐久性です。
色
ホワイト
材質
ニトリルゴム(NBR)
用途
食品加工、水産加工その他の水を使用する作業
トラスコ品番
808-1238
種別
エプロン
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
480
タイプ
腰下
幅(cm)
90
着丈(cm)
90