※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プリコ
プリコの 看板・POP・掲示用品
プリコの カタログスタンド
プリコの 卓上用カタログスタンド
カタログスタンド 卓上用 名刺 縦
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
注文コード
10886916
品番
VBC56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
透明度が高く一体成型できれいに製作しています。
材質
スチロール
用途
印刷物の展示に
トラスコ品番
105-6652
高さ(mm)
70
質量(g)
20
奥行(mm)
37
間口(mm)
63
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
56×18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません