※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工
日東電工の 文房具
日東電工の 事務用テープ
日東電工の セロハンテープ
包装用個装・内装セロハンテープ No.29 12mm×35m (10巻入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
注文コード
10887302
品番
29-12 (10ポンイリ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。
幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
35
用途
軽包装用
トラスコ品番
816-0184
材質
基材;セロハン
色
透明
質量(g)
360
テープ種類
大巻