※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

除菌パウチ 150×200mm 110枚入

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(36個) 注文コード10887555 品番PJ20
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
商品タイプ本体 成分エタノール、精製水、乳酸 効果除菌 エタノール濃度(v/v%)55 区分雑貨 トラスコ品番809-6178 質量(g)500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10887555
2020-04-08
用途:
出張作業による機械の点検整備時
フジヒロ技研株式会社 様 (製造業)

携帯しやすい大きさで、容器も丈夫なので現場での部品洗浄に使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする