タチカワ
タチカワの リベッター/ナッター/タッカー
タチカワの ハンドタッカー
タチカワの ハンドタッカー関連品
ステープル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
足長(mm)
12
注文コード
10887896
品番
H-0312 (5000ボンイリ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
足長・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
足長(mm)
12
肩幅(mm)
3
トラスコ品番
828-1023
適合機種
AH0322
材質
鉄(軟鋼線材)/メッキ
質量(kg)
0.625
色
メッキ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500