※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨシオ
ヨシオの 防犯ブザー
笛付蓄光反射キーホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
10887905
品番
HTH-B1
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
反射材・蓄光・笛の3つ機能が付いたキーホルダーです。
バックなどに装着して使用できます。
用途
交通安全用品・災害対策用品に
仕様
全日本交通安全協会認定第0512062号
トラスコ品番
852-1641
材質
本体:ポリプロ、PVC、笛:真鍮、チェーン:鉄
幅(mm)
38
色
イエロー
高さ(mm)
90
質量(g)
20
奥行(mm)
8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650