※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
N-4745L厚口黒 10枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
10888167
品番
N-47-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
スタンダートな業務用厚口タイプのポリ袋シリーズです。
容量(L)
45
色
黒
厚さ(mm)
0.04
トラスコ品番
134-9428
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)
356.1
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
650×800
アズワン品番
64-1229-34
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません