※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
W-73環境クラブ70L透明 10枚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
10888185
品番
W-73-CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
この袋は工場で発生するポリエチレンの端材などを40%使用しています。
容量(L)
70
色
透明
厚さ(mm)
0.04
用途
リサイクル資源回収用としても不燃物ゴミ専用袋としても、様々な用途でご使用いただけます
トラスコ品番
135-0983
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)
493.1
入数(枚)
40
寸法(横×縦)(mm)
800×900
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10888185
W-73-CL
24029215
N73
Nシリーズポリ袋
日本サニパック
1冊(10枚)
¥
319
税込
¥
351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です