※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

名古屋市事業系可燃ごみ袋70L10枚(0.03)

商品レビューを投稿する
地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 注文コード10888212 品番G-5D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

名古屋市指定許可業者用のごみ袋シリーズです。
焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。

容量(L)70 黄半透明 厚さ(mm)0.030 対象地域名古屋市 トラスコ品番135-2524 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 質量(g)385 縦(mm)900 横(mm)800 持ち手なし 対象可燃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする