T205 (ポリエチレン 30) 固定両面テープ ニトムズ 10888368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

固定両面テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 注文コード10888368 品番T205 (ポリエチレン 30)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥99,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.2 主な用途固定用 トラスコ品番730-8515 材質ポリエチレンフォーム、合成ゴム系粘着剤 寸法(mm)1.2×30×10m 質量(g)155 粘着力(N/20mm)22.7 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする