※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ一般用途用
固定両面テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
10888377
品番
T207 (ブチル 20)
参考基準価格(税別)
¥71,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.75
基材
ブチルゴム
粘着剤
アクリル系粘着剤
主な用途
固定用
トラスコ品番
730-8523
材質
ブチルゴム、アクリル系粘着剤
寸法(mm)
0.75×20×10m
質量(g)
115
粘着力(N/20mm)
12.4
主なワーク
パーツ