※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ一般用途用
固定両面テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
10888386
品番
T208 (ブチル 30)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥106,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.75
主な用途
固定用
トラスコ品番
730-8531
材質
ブチルゴム、アクリル系粘着剤
寸法(mm)
0.75×30×10m
質量(g)
170
粘着力(N/20mm)
12.4
主なワーク
パーツ