※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの 両面テープ
マクセルの 両面テープ建築用途用
PE発泡体両面粘着テープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(48個)
注文コード
10889217
品番
556722-20-20X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
初期接着、低温接着に優れていますので、圧着により、高い粘着力を保ちます。
用途
石こうボード、ケイカル板、ベニア板、建築ボードの仮固定。
住宅内装材、補強材の仮固定。
色
ホワイト
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
1.1
基材
ポリエチレン(PE)発泡体
トラスコ品番
136-6310
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
68
長さ(m)
10
粘着剤
合成樹脂系
主なワーク
パーツ
注意
※切断にはカッターが必要