※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの 両面テープ
マクセルの 両面テープ一般用途用
布両面粘着テープ30mm×15m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(48個)
注文コード
10889226
品番
532000-00-30X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ベニヤ、カーペット等の粗面への接着性に優れています。
色
クリーム
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
0.5
基材
スフ織物
粘着剤
天然ゴム系
用途
カーペット固定、ベニア板貼付
トラスコ品番
136-6322
幅(mm)
30
厚さ(mm)
0.50
質量(g)
376
長さ(m)
15
適合用途
粗面
主なワーク
パーツ