FP-FGBO-250V-3A-2P-PBF ガラス管ヒューズ 冨士端子工業 10889296 FP-FGBO-250V-3A-2P-PBF ガラス管ヒューズ 冨士端子工業 10889296

ガラス管ヒューズ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 10889296 品番 FP-FGBO-250V-3A-2P-PBF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。

定格電流(A)3 定格電圧(V)AC250 温度上昇115%、100℃以下、通電 サイズ(mm)Φ6.4×30 材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ 用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています トラスコ品番470-1852 質量(g)17.8 種類ガラス管ヒューズ リード線

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
機械内蔵のヒューズ交換に

選定通りの物が届き満足です。多少、高価かな?とは思います。選択肢も少ないので致し方なしです。

対象商品:
10889375
2021-08-17
用途:
充電器のヒューズが切れたので・・・
運輸・通信業

充電式のドリルの充電器のヒューズが切れてしまったので、今回購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
10889278
2020-10-26
用途:
印刷機械のメンテナンス
有限会社イズミ製作所 様 (製造業)

突然切れるものなのに1本も用意しておらず助かりました。古い機械なので規格等で不安がありましたが、問題なく動き出しました。少ない本数でも購入できたのも嬉しい。

1人が参考にしています
対象商品:
10889332
2018-01-19
用途:
自動車アクセサリー用
その他業種

安くて手配も早く助かりました。使用に関してなんの問題もありません。クルマ用の100Vインバーターの電源に使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
10889262
2016-10-29
用途:
ヒューズ交換
有限会社インターオーラル プロストティクス 様

ヒューズが飛びましたので、交換用として購入です。全く問題なしです。

対象商品:
10889348
2016-10-04
用途:
装置の予備ヒューズ
教育・研究機関

特に性能的に問題無く不通に使えています、また値段も安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする