曜日別特売
FP-FGMB-250V-5A-2P-PBF ガラス管ヒューズ 冨士端子工業 10889375

 

FP-FGMB-250V-5A-2P-PBF ガラス管ヒューズ 冨士端子工業 10889375
FP-FGMB-250V-5A-2P-PBF ガラス管ヒューズ 冨士端子工業 10889375

ガラス管ヒューズ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)5
サイズ(mm)Φ5.2×20
内容量1セット(2個)注文コード10889375品番FP-FGMB-250V-5A-2P-PBF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。

用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています定格電流(A)5定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電サイズ(mm)Φ5.2×20材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキトラスコ品番470-1925質量(g)11.8種類ガラス管ヒューズリード線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 機械内蔵のヒューズ交換に

選定通りの物が届き満足です。多少、高価かな?とは思います。選択肢も少ないので致し方なしです。

対象商品 : 10889375
2021-08-17
用途: 充電器のヒューズが切れたので・・・
運輸・通信業

充電式のドリルの充電器のヒューズが切れてしまったので、今回購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 10889278
2020-10-26
用途: 印刷機械のメンテナンス
有限会社イズミ製作所製造業

突然切れるものなのに1本も用意しておらず助かりました。古い機械なので規格等で不安がありましたが、問題なく動き出しました。少ない本数でも購入できたのも嬉しい。

1が参考にしています
対象商品 : 10889332
2018-01-19
用途: 自動車アクセサリー用
その他業種

安くて手配も早く助かりました。使用に関してなんの問題もありません。クルマ用の100Vインバーターの電源に使用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 10889262
2016-10-29
用途: ヒューズ交換
有限会社インターオーラル プロストティクス

ヒューズが飛びましたので、交換用として購入です。全く問題なしです。

対象商品 : 10889348
2016-10-04
用途: 装置の予備ヒューズ
教育・研究機関

特に性能的に問題無く不通に使えています、また値段も安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする