※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステープル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(50箱×3000本) 足長(mm)12 注文コード10889768 品番H-1012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,500
この商品は足長・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
足長(mm)12 肩幅(mm)10 トラスコ品番828-1026 適合機種HT-1012H 材質鉄(軟鋼線材)/メッキ 質量(kg)0.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする