※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイクルピアス・ティアS 黄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード10889795 品番CP-3 Y
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ハンドルグリップに装着した本品は、遠くから車のライトに反射し知らせます。
裏と表の反射材の色を変えているので、走行すると回転し点滅信号のようにみえます。
バックのファスナー等に引っ掛けて使用でき、夜間の交通安全に役立ちます。

用途交通安全用品に 仕様全日本交通安全協会認定第12062号 トラスコ品番852-1626 材質本体:ABS樹脂、反射材:PVC、フック:鉄 幅(mm)38 高さ(mm)8 質量(g)15 奥行(mm)90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする