※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本サニパック
日本サニパックの 袋
日本サニパックの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
日本サニパックの 規格袋
L11H規格袋吊り下げタイプ(0.03)11号
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
10890224
品番
L11H-CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
吊り下げタイプの規格袋です。
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
200
高さ(mm)
300
サイズ(号)
11
トラスコ品番
755-5024
色
透明
質量(g)
333.1