※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの 安全メガネ
理研オプテックの 付属品 メガネ
替えレンズ M5-N用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
10890705
品番
M5-N-SP
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
M5-N専用アクリル製替アイピースです。
仕様
【通気孔付の有無】有、【防曇加工の有無】無
レンズ色
クリア
材質
アイピース:アクリル、フレーム:軟質塩ビ、バンド:綿ゴム
用途
研磨作業、切削作業、グラインダー取扱、機械取扱作業、刈払作業
トラスコ品番
853-7490
厚さ(mm)
【アイピース】2
質量(g)
69
注意
※レーザーの種類(使用波長)を確認してください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません