※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L12H規格袋吊り下げタイプ(0.03)12号

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(60個) 注文コード10891378 品番L12H-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

吊り下げタイプの規格袋です。

材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 厚さ(mm)0.03 幅(mm)230 高さ(mm)340 サイズ(号)12 トラスコ品番755-5032 透明 質量(g)434.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする