※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-16保存小 50枚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(60個) 注文コード10891387 品番F-16-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

スタンダードなポリ袋シリーズです。

厚さ(mm)0.02 透明 用途食品保存、小物類の整理等に トラスコ品番496-5621 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(g)83.2 縦(mm)250 横(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする