※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本サニパック
日本サニパックの ラップ・消耗品・食品包材
日本サニパックの ポリ袋・ジッパー付き袋
日本サニパックの 食品用ポリ袋・OPP
F-17保存中 50枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
10891396
品番
F-17-CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
スタンダードなポリ袋シリーズです。
厚さ(mm)
0.02
色
透明
用途
食品保存、小物類の整理等に
トラスコ品番
496-5639
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)
161.9
縦(mm)
350
横(mm)
250